Motion
7000121820 ABRASIFS STANDARD PONCER ET MÉLANGER CROSS POLISSAGE GP, 725014, A/O COA

3M
7000121820 STANDARD ABRASIVES BUFF AND BLEND CROSS BUFF GP, 725014, A/O COA

Abrasifs standard de polissage et mélange de polissage croisé GP, 725014, A/O grossier, 1-1/2 po x 1/2 po x 2 plis x 8-32, 50 par intérieur, 500 par caisse
N° D’ARTICLE MI03171282
N° MFR7000121820 STANDARD ABRASIVES BUFF AND BLEND CROSS BUFF GP, 725014, A/O COA
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000121820 STANDARD ABRASIVES BUFF AND BLEND CROSS BUFF GP, 725014, A/O COA

Abrasifs standard de polissage et mélange de polissage croisé GP, 725014, A/O grossier, 1-1/2 po x 1/2 po x 2 plis x 8-32, 50 par intérieur, 500 par caisse
N° D’ARTICLE MI03171282
N° MFR7000121820 STANDARD ABRASIVES BUFF AND BLEND CROSS BUFF GP, 725014, A/O COA
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    1.5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Rouge
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115330131
  • CUP_NON
    00051115330131

Aperçu

Description du fabricant
7000121820 ABRASIFS STANDARD POLIS ET
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Spécialement conçu pour nettoyer et polir l’intérieur des zones difficiles d’accès comme les diamètres internes des tuyaux et des tubes
  • Peut être utilisé avec un lubrifiant pour fonctionner à froid et nettoyer le nain
  • Disponible en grades abrasifs allant de très fin (VFN) à grossier (CRS) pour répondre à une grande variété d’exigences de finition
  • Le polissage à toile ouverte réagit aux imperfections de surface tout en minimisant l’entaille du substrat
  • Jusqu’à 500 abrasifs par boîte minimisent les commandes de remplacement et aident à réduire les coûts d’exploitation