Motion
7100036084

3M
7100036084

Courroie de ponçage et de finition – Matériau en oxyde d’aluminium, longueur de courroie de 457 mm, largeur de courroie de 0.2500 po
N° D’ARTICLE MI03171284
N° MFR7100036084
Prix6.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100036084

Courroie de ponçage et de finition – Matériau en oxyde d’aluminium, longueur de courroie de 457 mm, largeur de courroie de 0.2500 po
N° D’ARTICLE MI03171284
N° MFR7100036084
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
Prix6.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la courroie
    18 po
  • Largeur de la courroie
    1/4 po
  • Longueur totale
    18 po
  • Largeur totale
    0.25 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Application
    Meulage, préparation de surface, nettoyage, ébavurage, finition
  • Matériau de support
    Scrim
  • Couleur
    Brun
  • Grade
    Grossière
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115333477
  • Quantité du colis
    10
  • Types de produits
    Courroie RC de conditionnement de surface
  • CUP_NON
    00051115333477

Aperçu

Description du fabricant
SURFACE ABRASIVE STANDARD 7100036084
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Durabilité et flexibilité des bords élevés
  • Excellent point de départ pour la finition de l’acier inoxydable avec une finition no 4
  • Conçu pour le mélange, l’élimination du revêtement, la finition et l’ébarbage léger
  • L’oxyde d’aluminium sur le matériau RC offre un bon taux de coupe initial et prolongé
  • Meilleur matériau pour une utilisation générale et une utilisation moyenne de la pression
  • Plus efficace sur les surfaces planes

You May Also Like