Motion
CONNECTEUR DE FIL 54456 PERF PLUS

3M
54456 PERF PLUS WIRE CONNECTOR

Connecteur de fils T/R+KEG Performance Plus 3M™ , 25,000 par Keg, doux, confortable, 25000/DR
N° D’ARTICLE MI03171347
N° MFR54456 PERF PLUS WIRE CONNECTOR
Prix0.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
54456 PERF PLUS WIRE CONNECTOR

Connecteur de fils T/R+KEG Performance Plus 3M™ , 25,000 par Keg, doux, confortable, 25000/DR
N° D’ARTICLE MI03171347
N° MFR54456 PERF PLUS WIRE CONNECTOR
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
Prix0.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.009 lb

Détails

  • Couleur
    Multicolore
  • Conducteurs compatibles
    Cuivre
  • Couleur de l’isolant
    Rouge, havane
  • Numéro CUP du fabricant
    00051128544563
  • Matériel
    Plastique
  • Température de fonctionnement maximale
    +105 °C
  • Jauge de fil maximale
    8 AWG
  • Jauge de fil minimale
    22 AWG
  • CUP_NON
    00051128544563
  • Tension nominale
    600 V
  • Gamme de calibres de fil
    22 à 8

Aperçu

Description du fabricant
CONNECTEUR DE FIL 54456 PERF PLUS
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Une forte morsure pour une connexion sûre et fiable
  • Ressort flexible extensible pour une plus grande portée de fils et une plus grande réutilisation
  • Double code couleur : un connecteur fait le travail de deux connecteurs traditionnels dans la majorité des applications
  • Homologué UL