Motion
ROUES ET OUTILS DIAMANTÉS À LIAISON RÉSINE 7100182131 3M , 1A1 7-,5-0,5-1.25  D500 67

3M
7100182131 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1 7-.5-.5-1.25 D500 67

3M™ Roues et outils diamantés à liaison de résine, 1A1 7-,5-0,5-1.25 D500 674BM W11862
N° D’ARTICLE MI03171400
N° MFR7100182131 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1 7-.5-.5-1.25 D500 67
Prix1,141.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100182131 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1 7-.5-.5-1.25 D500 67

3M™ Roues et outils diamantés à liaison de résine, 1A1 7-,5-0,5-1.25 D500 674BM W11862
N° D’ARTICLE MI03171400
N° MFR7100182131 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1 7-.5-.5-1.25 D500 67
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
Prix1,141.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    1213.700 g

Détails

  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Numéro CUP du fabricant
    00638060382868
  • CUP_NON
    00638060382868

Aperçu

Description du fabricant
ROUES DIAMANTÉES À LIAISON RÉSINE 7100182131 3M
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.