Motion
00521 DISQUE REGALITE HOOKIT À CORPS VERT 8 PO 80E

3M
00521 GREEN CORPS HOOKIT REGALITE DISC 8" 80E

Disque en papier Green Corps . Hookit. Regalite. Disque en papier - 8 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d'aluminium céramique, matériau de support en papier, grain 80 , couleur verte
N° D’ARTICLE MI03171407
N° MFR00521 GREEN CORPS HOOKIT REGALITE DISC 8" 80E
Prix8.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
00521 GREEN CORPS HOOKIT REGALITE DISC 8" 80E

Disque en papier Green Corps . Hookit. Regalite. Disque en papier - 8 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d'aluminium céramique, matériau de support en papier, grain 80 , couleur verte
N° D’ARTICLE MI03171407
N° MFR00521 GREEN CORPS HOOKIT REGALITE DISC 8" 80E

Disponibilité :
Stock limité
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix8.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    E
  • Disque Diamètre  
    8 po
  • Diamètre total
    8 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium céramique
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Papier
  • Couleur
    Vert
  • Numéro de grain
    80
  • Numéro de stock du fabricant
    60650011798
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131005211
  • Type de montage
    Crochet et boucle
  • Nombre de trous d’aspiration
    0
  • CUP_NON
    00051131005211

Aperçu

Description du fabricant
00521 DISQUE DE REGALITE HOOKIT À CORPS VERT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Idéal pour façonner le mastic et décaper la peinture sur le métal
  • L’abrasif en mélange d’oxyde d’aluminium céramique offre un excellent taux de coupe et une excellente durée de vie
  • Support en papier de poids E pour une durabilité accrue
  • La construction à couche ouverte offre une coupe plus agressive et minimise l’obstruction de la poussière
  • La fixation à boucles et à crochets Hookit s’adapte rapidement et facilement aux changements de disque
  • Plusieurs versions comportent 7
  • ou à 8 trous pour une meilleure évacuation de la poussière