Motion
00522 DISQUE REGALITE HOOKIT À CORPS VERT 8 PO 60E

3M
00522 GREEN CORPS HOOKIT REGALITE DISC 8" 60E

Disque en papier Hookit de Green Corps , diamètre de disque de 8 po, matériau abrasif en oxyde d’aluminium céramique, matériau de support en papier, grain 60 , couleur verte
N° D’ARTICLE MI03171408
N° MFR00522 GREEN CORPS HOOKIT REGALITE DISC 8" 60E
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
00522 GREEN CORPS HOOKIT REGALITE DISC 8" 60E

Disque en papier Hookit de Green Corps , diamètre de disque de 8 po, matériau abrasif en oxyde d’aluminium céramique, matériau de support en papier, grain 60 , couleur verte
N° D’ARTICLE MI03171408
N° MFR00522 GREEN CORPS HOOKIT REGALITE DISC 8" 60E
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    E
  • Disque Diamètre  
    8 po
  • Diamètre total
    8 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium céramique
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Papier
  • Couleur
    Vert
  • Numéro de grain
    60
  • Numéro de stock du fabricant
    60650012804
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131005228
  • Type de montage
    Crochet et boucle
  • Nombre de trous d’aspiration
    0
  • CUP_NON
    00051131005228

Aperçu

Description du fabricant
00522 DISQUE DE REGALITE HOOKIT À CORPS VERT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Idéal pour façonner le mastic et décaper la peinture sur le métal
  • L’abrasif en mélange d’oxyde d’aluminium céramique offre un excellent taux de coupe et une excellente durée de vie
  • Support en papier de poids E pour une durabilité accrue
  • La construction à couche ouverte offre une coupe plus agressive et minimise l’obstruction de la poussière
  • La fixation à boucles et à crochets Hookit s’adapte rapidement et facilement aux changements de disque
  • Plusieurs versions comportent 7
  • ou à 8 trous pour une meilleure évacuation de la poussière