Motion
00525 DISQUE REGALITE HOOKIT À CORPS VERT 8 PO 36E

3M
00525 GREEN CORPS HOOKIT REGALITE DISC 8" 36E

Disque en papier Hookit de Green Corps , diamètre de disque de 8 po, matériau abrasif en oxyde d’aluminium céramique, matériau de support en papier, grain 36 , couleur verte
N° D’ARTICLE MI03171410
N° MFR00525 GREEN CORPS HOOKIT REGALITE DISC 8" 36E
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
00525 GREEN CORPS HOOKIT REGALITE DISC 8" 36E

Disque en papier Hookit de Green Corps , diamètre de disque de 8 po, matériau abrasif en oxyde d’aluminium céramique, matériau de support en papier, grain 36 , couleur verte
N° D’ARTICLE MI03171410
N° MFR00525 GREEN CORPS HOOKIT REGALITE DISC 8" 36E
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    E
  • Disque Diamètre  
    8 po
  • Diamètre total
    8 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium céramique
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Papier
  • Couleur
    Vert
  • Numéro de grain
    36
  • Numéro de stock du fabricant
    60650011814
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131005259
  • Type de montage
    Crochet et boucle
  • Nombre de trous d’aspiration
    0
  • CUP_NON
    00051131005259

Aperçu

Description du fabricant
00525 DISQUE DE REGALITE HOOKIT À CORPS VERT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Idéal pour façonner le mastic et décaper la peinture sur le métal
  • L’abrasif en mélange d’oxyde d’aluminium céramique offre un excellent taux de coupe et une excellente durée de vie
  • Support en papier de poids E pour une durabilité accrue
  • La construction à couche ouverte offre une coupe plus agressive et minimise l’obstruction de la poussière
  • La fixation à boucles et à crochets Hookit s’adapte rapidement et facilement aux changements de disque
  • Plusieurs versions comportent 7
  • ou à 8 trous pour une meilleure évacuation de la poussière

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues