Motion
00540 FEUILLE DE REGALITE HOOKIT À CORPS VERT 2 3/4 PO X16 1/2 PO 60E

3M
00540 GREEN CORPS HOOKIT REGALITE SHEET 2 3/4"X16 1/2" 60E

Feuille de ponçage enduite Green Corps, Hookit , matériau en alumine céramique, 16-1/2 po de long, 2-3/4 po de large, 60 grains, 50 par paquet
N° D’ARTICLE MI03171413
N° MFR00540 GREEN CORPS HOOKIT REGALITE SHEET 2 3/4"X16 1/2" 60E
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
00540 GREEN CORPS HOOKIT REGALITE SHEET 2 3/4"X16 1/2" 60E

Feuille de ponçage enduite Green Corps, Hookit , matériau en alumine céramique, 16-1/2 po de long, 2-3/4 po de large, 60 grains, 50 par paquet
N° D’ARTICLE MI03171413
N° MFR00540 GREEN CORPS HOOKIT REGALITE SHEET 2 3/4"X16 1/2" 60E
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    E
  • Longueur de la feuille
    16-1/2 po
  • Largeur de feuille
    2-3/4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Alumine céramique
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Ponçage
  • Matériau de support
    Papier
  • Numéro de grain
    60
  • Numéro de stock du fabricant
    60150000630
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131005402
  • Type de montage
    Crochet et boucle
  • Nombre de feuilles
    50
  • CUP_NON
    00051131005402

Aperçu

Description du fabricant
FEUILLE DE REGALITE HOOKIT 00540 VERT CORPS
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues