Motion
00543 FEUILLE DE REGALITE HOOKIT À CORPS VERT 2 3/4 PO X16 1/2 PO 36E

3M
00543 GREEN CORPS HOOKIT REGALITE SHEET 2 3/4"X16 1/2" 36E

Feuille 3M™ Green Corps .Chochetit., 00543, 36, 2-3/4 po x 16-1/2 po, 50 feuilles par carton, 5 boîtes par caisse
N° D’ARTICLE MI03171415
N° MFR00543 GREEN CORPS HOOKIT REGALITE SHEET 2 3/4"X16 1/2" 36E
Price$5.28/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
00543 GREEN CORPS HOOKIT REGALITE SHEET 2 3/4"X16 1/2" 36E

Feuille 3M™ Green Corps .Chochetit., 00543, 36, 2-3/4 po x 16-1/2 po, 50 feuilles par carton, 5 boîtes par caisse
N° D’ARTICLE MI03171415
N° MFR00543 GREEN CORPS HOOKIT REGALITE SHEET 2 3/4"X16 1/2" 36E
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
Price$5.28/each

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    E
  • Longueur totale
    16.5 po
  • Largeur totale
    2.75 po
  • Longueur de la feuille
    16-1/2 po
  • Largeur de feuille
    2-3/4 po

Details

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium céramique
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Papier
  • Numéro de grain
    36
  • Numéro de stock du fabricant
    60060001603
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131005433
  • Type de montage
    Crochet et boucle
  • Nombre de feuilles
    50
  • CUP_NON
    00051131005433

Aperçu

Description du fabricant
FEUILLE DE REGALITE HOOKIT 00543 VERT CORPS
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Idéal pour façonner le mastic et décaper la peinture sur le métal
  • L’abrasif en mélange d’oxyde d’aluminium céramique offre un excellent taux de coupe et une excellente durée de vie
  • Construit sur un support en papier de poids D ou E, ce qui les rend extrêmement durables
  • La construction à couche ouverte offre une coupe plus agressive et minimise l’obstruction de la poussière
  • L’attache autoagrippante Hookit s’attache pour changer les draps rapidement et facilement
  • Plusieurs versions comportent un motif à 18 trous pour une meilleure évacuation de la poussière

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs