Motion
00624 DISQUE REGALITE HOOKIT À CORPS VERT D/F 8" 40E

3M
00624 GREEN CORPS HOOKIT REGALITE DISC D/F 8" 40E

Disque en papier Hookit de Green Corps , diamètre de disque de 8 po, matériau abrasif en oxyde d’aluminium céramique, matériau de support en papier, grain 40 , couleur verte
N° D’ARTICLE MI03171420
N° MFR00624 GREEN CORPS HOOKIT REGALITE DISC D/F 8" 40E
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
00624 GREEN CORPS HOOKIT REGALITE DISC D/F 8" 40E

Disque en papier Hookit de Green Corps , diamètre de disque de 8 po, matériau abrasif en oxyde d’aluminium céramique, matériau de support en papier, grain 40 , couleur verte
N° D’ARTICLE MI03171420
N° MFR00624 GREEN CORPS HOOKIT REGALITE DISC D/F 8" 40E
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    E
  • Disque Diamètre  
    8 po
  • Diamètre total
    8 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium céramique
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Papier
  • Couleur
    Vert
  • Numéro de grain
    40
  • Numéro de stock du fabricant
    60650014511
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131006249
  • Type de montage
    Crochet et boucle
  • CUP_NON
    00051131006249

Aperçu

Description du fabricant
00624 DISQUE DE REGALITE HOOKIT À CORPS VERT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Idéal pour façonner le mastic et décaper la peinture sur le métal
  • L’abrasif en mélange d’oxyde d’aluminium céramique offre un excellent taux de coupe et une excellente durée de vie
  • Support en papier de poids E pour une durabilité accrue
  • La construction à couche ouverte offre une coupe plus agressive et minimise l’obstruction de la poussière
  • La fixation à boucles et à crochets Hookit s’adapte rapidement et facilement aux changements de disque
  • Plusieurs versions comportent 7
  • ou à 8 trous pour une meilleure évacuation de la poussière