Motion
MEULE D’ÉBARBAGE POUR ABRASIFS STANDARD 7100114441 , 854093, 6 PO X 1/2 PO X 1 PO

3M
7100114441 STANDARD ABRASIVES DEBURRING WHEEL, 854093, 6 IN X 1/2 IN X 1 IN

Roue d’ébarbage des abrasifs standard, 854093, 6 po x 1/2 po x 1 po, 9S FIN, 4 par caisse
N° D’ARTICLE MI03171426
N° MFR7100114441 STANDARD ABRASIVES DEBURRING WHEEL, 854093, 6 IN X 1/2 IN X 1 IN
Prix131.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100114441 STANDARD ABRASIVES DEBURRING WHEEL, 854093, 6 IN X 1/2 IN X 1 IN

Roue d’ébarbage des abrasifs standard, 854093, 6 po x 1/2 po x 1 po, 9S FIN, 4 par caisse
N° D’ARTICLE MI03171426
N° MFR7100114441 STANDARD ABRASIVES DEBURRING WHEEL, 854093, 6 IN X 1/2 IN X 1 IN
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
Prix131.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    6 po
  • Largeur totale
    0.5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Description longue
    La ROUE DE DÉBOURRAGE 7100114441 STANDARD ABRASIVES 854093 est un disque de finition revêtu fabriqué avec un abrasif au carbure de silicium, adapté aux tâches d’ébavurage et de finition.
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115332135
  • CUP_NON
    00051115332135

Aperçu

Description du fabricant
ÉBAVURAGE AVEC ABRASIFS STANDARD 7100114441
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Idéal pour éliminer les bavures moyennes à lourdes sur les pièces à tolérances étroites, comme les solins en aluminium moulé sous pression
  • Utilise un minéral de carbure de silicium de qualité fine pour une coupe nette et des finitions lisses
  • La roue à densité moyenne à dure résiste aux bords
  • Le filet ouvert résiste à la charge, prolongeant la durée de vie de l’abrasif
  • Roue adaptable pour suivre la géométrie de la pièce et réduire les entailles