Motion
RUBAN À CONDUITS SCOTCH 7100183292 910-CHV-C, 1.88 PO X 10 VG (48 MM X 9,14 M)

3M
7100183292 SCOTCH DUCT TAPE 910-CHV-C, 1.88 IN X 10 YD (48 MM X 9,14 M)

Scotch® Ruban à conduits 910-CHV-C, 48 mm x 9,14 m ( 1.88 po x 10 vg)
N° D’ARTICLE MI03171432
N° MFR7100183292 SCOTCH DUCT TAPE 910-CHV-C, 1.88 IN X 10 YD (48 MM X 9,14 M)
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100183292 SCOTCH DUCT TAPE 910-CHV-C, 1.88 IN X 10 YD (48 MM X 9,14 M)

Scotch® Ruban à conduits 910-CHV-C, 48 mm x 9,14 m ( 1.88 po x 10 vg)
N° D’ARTICLE MI03171432
N° MFR7100183292 SCOTCH DUCT TAPE 910-CHV-C, 1.88 IN X 10 YD (48 MM X 9,14 M)
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    10 verges
  • Largeur totale
    1.88 po

Détails

  • Matériau de support
    Papier
  • Couleur
    Multicolore
  • Numéro CUP du fabricant
    00051141374420
  • CUP_NON
    00051141374420

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN À CONDUITS SCOTCH 7100183292 910-CHV-C,
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le ruban se déroule facilement
  • Le ruban se déchire à la main
  • Le ruban s’applique facilement
  • Endos durable et imperméable

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues