Motion
RUBAN À MOULER SUPER RÉSISTANT 7100151312 3M , 03615SRP, 7/8 PO X 5 PI, 6 PAR TASSE

3M
7100151312 3M SUPER STRENGTH MOLDING TAPE, 03615SRP, 7/8 IN X 5 FT, 6 PER C

3M™ Ruban à mouler super résistant, 03615SRP, 7/8 po x 5 pi, 6 par caisse
N° D’ARTICLE MI03171445
N° MFR7100151312 3M SUPER STRENGTH MOLDING TAPE, 03615SRP, 7/8 IN X 5 FT, 6 PER C
Prix13.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100151312 3M SUPER STRENGTH MOLDING TAPE, 03615SRP, 7/8 IN X 5 FT, 6 PER C

3M™ Ruban à mouler super résistant, 03615SRP, 7/8 po x 5 pi, 6 par caisse
N° D’ARTICLE MI03171445
N° MFR7100151312 3M SUPER STRENGTH MOLDING TAPE, 03615SRP, 7/8 IN X 5 FT, 6 PER C
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
Prix13.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    5 pi
  • Largeur totale
    0.875 po

Détails

  • Matériau de support
    Papier
  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.• Fixe de façon permanente les moulures latérales, les garnitures et les emblèmes à l’extérieur et à l’intérieur du véhicule • Adhésif double face haute résistance qui résiste aux intempéries et aux chocs • Ruban à pression facile à utiliser qui élimine les outils et les dégâts • Une excellente alternative aux rivets • Disponible en plusieurs largeurs et longueurs et se coupe facilement à la taille • Ajoutez une valeur à long terme à vos véhicules, rapidement et facilement
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131036154
  • Type de montage
    Crochet et boucle
  • Type de produit
    Ruban en mousse à un seul côté

Aperçu

Description du fabricant
7100151312 3M MOULAGE SUPER RÉSISTANT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Fixe de façon permanente les moulures latérales, les garnitures et les emblèmes à l’extérieur et à l’intérieur du véhicule
  • L’adhésif double face haute résistance résiste aux intempéries et aux chocs
  • Le ruban à pression facile à utiliser élimine les outils et les dégâts
  • Une excellente alternative aux rivets
  • Disponible en plusieurs largeurs et longueurs et se coupe facilement à la taille
  • Ajoutez de la valeur à long terme à vos véhicules, rapidement et facilement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues