Motion
PANSEMENT ÉLASTIQUE 7100157928 ACE, 207334, 4 PO X 63.6 PO (1.7 VG) (10.1 CM X

3M
7100157928 ACE ELASTIC BANDAGE, 207334, 4 IN X 63.6 IN (1.7 YDS) (10.1 CM X

Pansement élastique ACE. 207334, 4 po x 63.6 po (1.7 vg) (10.1 cm x 1.6 m)
N° D’ARTICLE MI03171449
N° MFR7100157928 ACE ELASTIC BANDAGE, 207334, 4 IN X 63.6 IN (1.7 YDS) (10.1 CM X
Prix11.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100157928 ACE ELASTIC BANDAGE, 207334, 4 IN X 63.6 IN (1.7 YDS) (10.1 CM X

Pansement élastique ACE. 207334, 4 po x 63.6 po (1.7 vg) (10.1 cm x 1.6 m)
N° D’ARTICLE MI03171449
N° MFR7100157928 ACE ELASTIC BANDAGE, 207334, 4 IN X 63.6 IN (1.7 YDS) (10.1 CM X
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
Prix11.41 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131215702
  • CUP_NON
    00051131215702

Aperçu

Description du fabricant
PANSEMENT ÉLASTIQUE 7100157928 ACE, 207334,
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La pince novatrice s’enclenche en place, tient fermement et s’ajuste facilement
  • Offre un soutien modéré aux muscles et aux articulations faibles et endoloris
  • Conception confortable conçue pour un port prolongé
  • Conception enveloppante facile à utiliser
  • Se porte discrètement sous les vêtements
  • L’enveloppe s’adapte à plusieurs parties du corps pour un soulagement polyvalent
  • La sensation de douceur est confortable contre votre peau
  • Lavez et réutilisez encore et encore
  • Taille : 3” et 4”
  • L’ACE . . . ACE est la marque d’appareils orthodontiques, de soutiens et de bandages élastiques la plus fiable aux États-Unis* (* Selon le suivi de la santé de la marque 2015 TNS des appareils orthodontiques, des supports et des bandages élastiques).
  • Soutenu par notre groupe d’experts d’ingénieurs et de professionnels de la santé.

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues