Motion
00912 DISQUE DORÉ HOOKIT 3 PO P500A

3M
00912 HOOKIT GOLD DISC 3" P500A

3M™ disques dorés Hookit 00912, 3 po, P500, 50 disques/carton, 4 boîtes/caisse
N° D’ARTICLE MI03171455
N° MFR00912 HOOKIT GOLD DISC 3" P500A
Prix1.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
00912 HOOKIT GOLD DISC 3" P500A

3M™ disques dorés Hookit 00912, 3 po, P500, 50 disques/carton, 4 boîtes/caisse
N° D’ARTICLE MI03171455
N° MFR00912 HOOKIT GOLD DISC 3" P500A

Disponibilité :
Stock limité
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    3 po
  • Diamètre total
    3 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Film
  • Couleur
    Jaune
  • Couleur du disque
    Or
  • Numéro de grain
    P500
  • Comprend le trou central
    Trou central non inclus
  • Quantité de colis du fabricant
    50
  • Numéro de stock du fabricant
    60455033286
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131009127
  • Type de montage
    Crochet et boucle
  • CUP_NON
    00051131009127

Aperçu

Description du fabricant
00912 DISQUE DORÉ HOOKIT 3 PO P500A
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’endos en papier de poids A est idéal pour le ponçage et la finition à haute puissance
  • L’abrasif en oxyde d’aluminium combine une coupe rapide et une longue durée de vie du disque
  • Le disque Hookit s’utilise et se réutilise facilement, maximisant l’utilité pour la durée de vie du disque
  • La construction à couche ouverte offre une coupe plus agressive et minimise la poussière
  • Le revêtement résistant à la charge empêche la poussière et les débris d’obstruer le disque
  • La gamme de disques dorés Hookit 3M™ offre des finitions lisses et uniformes pour les travaux allant du ponçage d’apprêt au ponçage de peinture