Motion
00914 DISQUE DORÉ HOOKIT 3 PO P320A

3M
00914 HOOKIT GOLD DISC 3" P320A

3M™ disques dorés Hookit 00914, 3 po, P320, 50 disques/carton, 4 boîtes/caisse
N° D’ARTICLE MI03171457
N° MFR00914 HOOKIT GOLD DISC 3" P320A
Prix61.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
00914 HOOKIT GOLD DISC 3" P320A

3M™ disques dorés Hookit 00914, 3 po, P320, 50 disques/carton, 4 boîtes/caisse
N° D’ARTICLE MI03171457
N° MFR00914 HOOKIT GOLD DISC 3" P320A
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
Prix61.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    3 po
  • Diamètre total
    3 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Film
  • Couleur
    Jaune
  • Numéro de grain
    P320
  • Quantité de colis du fabricant
    50
  • Numéro de stock du fabricant
    60455031371
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131009141
  • Type de montage
    Crochet
  • CUP_NON
    00051131009141

Aperçu

Description du fabricant
00914 DISQUE DORÉ HOOKIT 3 PO P320A
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’endos en papier de poids A est idéal pour le ponçage et la finition à haute puissance
  • L’abrasif en oxyde d’aluminium combine une coupe rapide et une longue durée de vie du disque
  • Le disque Hookit s’utilise et se réutilise facilement, maximisant l’utilité pour la durée de vie du disque
  • La construction à couche ouverte offre une coupe plus agressive et minimise la poussière
  • Le revêtement résistant à la charge empêche la poussière et les débris d’obstruer le disque
  • La gamme de disques dorés Hookit 3M™ offre des finitions lisses et uniformes pour les travaux allant du ponçage d’apprêt au ponçage de peinture

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues