Motion
00920 DISQUE DORÉ HOOKIT 3 PO P100C

3M
00920 HOOKIT GOLD DISC 3" P100C

3M™ disques dorés Hookit., 00920, 3 po, P100, 50 disques par carton, 4 cartons par caisse
N° D’ARTICLE MI03171463
N° MFR00920 HOOKIT GOLD DISC 3" P100C
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
00920 HOOKIT GOLD DISC 3" P100C

3M™ disques dorés Hookit., 00920, 3 po, P100, 50 disques par carton, 4 cartons par caisse
N° D’ARTICLE MI03171463
N° MFR00920 HOOKIT GOLD DISC 3" P100C
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    3 po
  • Diamètre total
    3 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Film
  • Couleur
    Jaune
  • Couleur du disque
    Or
  • Numéro de grain
    P100
  • Comprend le trou central
    Trou central non inclus
  • Quantité de colis du fabricant
    50
  • Numéro de stock du fabricant
    60440193286
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131009202
  • Type de montage
    Crochet et boucle
  • CUP_NON
    00051131009202

Aperçu

Description du fabricant
00920 DISQUE DORÉ HOOKIT 3 PO P100C
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’endos en papier de poids C résiste aux travaux comme les bordures en plumes rugueuses
  • L’abrasif en oxyde d’aluminium combine une coupe rapide et une longue durée de vie du disque
  • Le disque Hookit s’utilise et se réutilise facilement, maximisant l’utilité pour la durée de vie du disque
  • La construction à couche ouverte offre une coupe plus agressive et minimise la poussière
  • Le revêtement résistant à la charge empêche la poussière et les débris d’obstruer le disque
  • Plusieurs versions comportent un motif à 6 trous pour une évacuation efficace de la poussière