Motion
ROULEAU DE DISQUES 01198 STIKIT OR 5 PO P80A

3M
01198 STIKIT GOLD DISC ROLL 5" P80A

Rouleau de disques dorés 3M™ Stikit, 01198, 5 po, P80A, 75 disques par rouleau, 12 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI03171475
N° MFR01198 STIKIT GOLD DISC ROLL 5" P80A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
01198 STIKIT GOLD DISC ROLL 5" P80A

Rouleau de disques dorés 3M™ Stikit, 01198, 5 po, P80A, 75 disques par rouleau, 12 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI03171475
N° MFR01198 STIKIT GOLD DISC ROLL 5" P80A
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    A
  • Disque Diamètre  
    5 po
  • Diamètre total
    5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Jaune
  • Numéro de grain
    P80
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1198
  • Numéro de stock du fabricant
    7010363058
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131011984
  • Nombre de disques
    75
  • CUP_NON
    00051131011984

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU DE DISQUES 01198 STIKIT OR 5 PO P80A
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Les disques à endos adhésif se détachent facilement un à la fois sans doublures pour des économies supplémentaires
  • L’endos en papier durable de poids C est idéal pour le raffinement des rayures métalliques nues, le façonnage du mastic plastique et le ponçage de l’apprêt
  • Le minéral d’oxyde d’aluminium combine une coupe rapide et une longue durée de vie du disque
  • Les disques Stikit s’attachent et s’enlèvent facilement
  • Le revêtement anti-chargement empêche la poussière et les débris d’obstruer le disque
  • Plusieurs versions comportent un motif à 7 trous pour une meilleure élimination de la poussière et une meilleure résistance au chargement