Motion
ENSEMBLE DE RECHARGE DE DISQUE DE CONDITIONNEMENT DE SURFACE POUR ROTOR DE FREIN 01411 ROLOC

3M
01411 ROLOC BRAKE ROTOR SURFACE CONDITIONING DISC REFILL PACK

3M™ Ensemble de recharge de disques de conditionnement de surface pour disques de frein Roloc™ , 01411, P120 grains, 12 disques, 12 paquets par caisse
N° D’ARTICLE MI03171492
N° MFR01411 ROLOC BRAKE ROTOR SURFACE CONDITIONING DISC REFILL PACK
Prix89.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
01411 ROLOC BRAKE ROTOR SURFACE CONDITIONING DISC REFILL PACK

3M™ Ensemble de recharge de disques de conditionnement de surface pour disques de frein Roloc™ , 01411, P120 grains, 12 disques, 12 paquets par caisse
N° D’ARTICLE MI03171492
N° MFR01411 ROLOC BRAKE ROTOR SURFACE CONDITIONING DISC REFILL PACK
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
Prix89.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    3 po
  • Diamètre total
    3 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Tissu
  • Couleur
    Brun
  • Couleur du disque
    Brun
  • Numéro de grain
    120
  • Comprend le trou central
    Trou central non inclus
  • Quantité de colis du fabricant
    12
  • Numéro de stock du fabricant
    60650019627
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131014114
  • Type de montage
    Changement rapide
  • CUP_NON
    00051131014114

Aperçu

Description du fabricant
ROTOR DE FREIN ROLOC 01411
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Ensemble de recharge pour ensemble de démarrage de disque de conditionnement de surface de disque de frein Roloc™ 3M™
  • Fonctionne parfaitement avec le tampon de disque inclus dans la trousse de départ
  • Contient 12 disques spécialement conçus pour le conditionnement des disques de frein
  • L’abrasif à l’oxyde d’aluminium crée des motifs de rayures non directionnelles pour un travail de revêtement en douceur
  • Aide à limiter les retours dus au grincement ou au bavardage des freins
  • Roloc™ permet aux opérateurs de changer de disque en quelques secondes pour une productivité accrue

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues