Motion
ROULEAU DE DISQUES 01485 STIKIT OR 8 PO P320A

3M
01485 STIKIT GOLD DISC ROLL 8" P320A

Rouleau de disques dorés 3M™ Stikit, 01485, 8 po, P320, 125 disques par rouleau, 4 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI03171493
N° MFR01485 STIKIT GOLD DISC ROLL 8" P320A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
01485 STIKIT GOLD DISC ROLL 8" P320A

Rouleau de disques dorés 3M™ Stikit, 01485, 8 po, P320, 125 disques par rouleau, 4 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI03171493
N° MFR01485 STIKIT GOLD DISC ROLL 8" P320A
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    8 po
  • Diamètre total
    8 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Couleur
    Jaune
  • Numéro de grain
    P320
  • Quantité de colis du fabricant
    125
  • Numéro de stock du fabricant
    60455031314
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131014855
  • Type de montage
    Stikit.
  • CUP_NON
    00051131014855

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU DE DISQUES 01485 STIKIT OR 8 PO P320A
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Les disques à endos adhésif se détachent facilement un à la fois sans doublure pour des économies supplémentaires
  • L’endos en papier de poids A est idéal pour le ponçage et la finition à haute puissance
  • Le minéral d’oxyde d’aluminium combine une coupe rapide et une longue durée de vie du disque
  • Les disques Stikit s’attachent et s’enlèvent facilement
  • Le revêtement anti-chargement empêche la poussière et les débris d’obstruer le disque
  • Plusieurs versions comportent un motif à 7 trous pour une meilleure élimination de la poussière et une meilleure résistance au chargement