Motion
7100202435 TAMPONS DE PRÉHENSION SCOTCH SP936-NA, RONDS, 2.5-IN  4/PAQUET

3M
7100202435 SCOTCH GRIPPING PADS SP936-NA, ROUND, 2.5-IN 4/PK

Tampons de préhension Scotch SP936-NA, ronds, 2.5-in , 4/paquet
N° D’ARTICLE MI03171518
N° MFR7100202435 SCOTCH GRIPPING PADS SP936-NA, ROUND, 2.5-IN 4/PK
Prix7.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100202435 SCOTCH GRIPPING PADS SP936-NA, ROUND, 2.5-IN 4/PK

Tampons de préhension Scotch SP936-NA, ronds, 2.5-in , 4/paquet
N° D’ARTICLE MI03171518
N° MFR7100202435 SCOTCH GRIPPING PADS SP936-NA, ROUND, 2.5-IN 4/PK
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
Prix7.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.141 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00068060653307
  • Quantité minimale de la commande
    6
  • CUP_NON
    00068060653307

Aperçu

Description du fabricant
7100202435 TAMPONS DE SAISIE SCOTCH
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Les pois antidérapants offrent une excellente traction
  • Adhésif puissant pour une liaison puissante
  • Aide à stabiliser les appareils
  • Idéal pour tous les types de meubles
  • Conception facile à appliquer et à enfiler
  • Couleur : brun
  • Taille : 2 1/2 pouces
  • Contenu de l’emballage : 4/paquet