Motion
COURROIE DE FINITION FB SCOTCH-BRITE 7100192099 , 3 PO X 24-1/8 PO, A VFN, 10 PAR

3M
7100192099 SCOTCH-BRITE FINISHING FB BELT, 3 IN X 24-1/8 IN, A VFN, 10 PER

Scotch-Brite™ Courroie de finition FB, 3 po x 24-1/8 po, A VFN, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI03171539
N° MFR7100192099 SCOTCH-BRITE FINISHING FB BELT, 3 IN X 24-1/8 IN, A VFN, 10 PER
Price$107.36/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100192099 SCOTCH-BRITE FINISHING FB BELT, 3 IN X 24-1/8 IN, A VFN, 10 PER

Scotch-Brite™ Courroie de finition FB, 3 po x 24-1/8 po, A VFN, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI03171539
N° MFR7100192099 SCOTCH-BRITE FINISHING FB BELT, 3 IN X 24-1/8 IN, A VFN, 10 PER
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
Price$107.36/each

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    24.125 po
  • Largeur totale
    3 po

Details

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Numéro CUP du fabricant
    00638060058350
  • CUP_NON
    00638060058350

Aperçu

Description du fabricant
7100192099 FINI SABLÉ SCOTCH FB
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’endos en pellicule de nylon résistant à l’étirement reste ferme et fonctionne en douceur
  • L’abrasif à l’oxyde d’aluminium offre une résistance accrue à l’usure et une durée de vie plus longue
  • Matériau non tissé souple et conformable excelle dans la finition à pression légère
  • Convient aux métaux, au ponçage du bois blanc et aux composites
  • Le lubrifiant intégré aide la courroie à fonctionner plus froid

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs