Motion
FEUILLE DE RÉSINE DE PRODUCTION À CORPS VERT 02220  2 3/4"X17 1/2" 80D

3M
02220 GREEN CORPS PRODUCTION RESIN SHEET 2 3/4"X17 1/2" 80D

Feuille de ponçage et de finition enduite pour le ponçage et la finition du Green Corps ─ Matériau en oxyde d’aluminium, 17-1/2 po de long, 2-3/4 po de large, 80 grains, 100 par paquet
N° D’ARTICLE MI03171540
N° MFR02220 GREEN CORPS PRODUCTION RESIN SHEET 2 3/4"X17 1/2" 80D
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
02220 GREEN CORPS PRODUCTION RESIN SHEET 2 3/4"X17 1/2" 80D

Feuille de ponçage et de finition enduite pour le ponçage et la finition du Green Corps ─ Matériau en oxyde d’aluminium, 17-1/2 po de long, 2-3/4 po de large, 80 grains, 100 par paquet
N° D’ARTICLE MI03171540
N° MFR02220 GREEN CORPS PRODUCTION RESIN SHEET 2 3/4"X17 1/2" 80D
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    D
  • Longueur de la feuille
    17-1/2 po
  • Largeur de feuille
    2-3/4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Papier
  • Numéro de grain
    80
  • Numéro de stock du fabricant
    60150000234
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131022201
  • Type de montage
    Encliquetable
  • Nombre de feuilles
    100
  • CUP_NON
    00051131022201

Aperçu

Description du fabricant
FEUILLE DE RÉSINE DE PRODUCTION À CORPS VERT 02220
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.