Motion
FEUILLE DE RÉSINE DE PRODUCTION À CORPS VERT 02225  3 2/3"X9" 80D

3M
02225 GREEN CORPS PRODUCTION RESIN SHEET 3 2/3"X9" 80D

Feuille de résine 3M™ Green Corps de production de 02225, grade 80 , 3 2/3 po x 9 po, 100 feuilles par carton, 10 boîtes par caisse
N° D’ARTICLE MI03171542
N° MFR02225 GREEN CORPS PRODUCTION RESIN SHEET 3 2/3"X9" 80D
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
02225 GREEN CORPS PRODUCTION RESIN SHEET 3 2/3"X9" 80D

Feuille de résine 3M™ Green Corps de production de 02225, grade 80 , 3 2/3 po x 9 po, 100 feuilles par carton, 10 boîtes par caisse
N° D’ARTICLE MI03171542
N° MFR02225 GREEN CORPS PRODUCTION RESIN SHEET 3 2/3"X9" 80D
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    D
  • Longueur totale
    9 po
  • Largeur totale
    3.667 po
  • Longueur de la feuille
    9 po
  • Largeur de feuille
    3-2/3 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Ponçage
  • Matériau de support
    Papier
  • Numéro de grain
    80
  • Numéro de stock du fabricant
    60070001957
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131022256
  • Type de montage
    Encliquetable
  • Nombre de feuilles
    100
  • CUP_NON
    00051131022256

Aperçu

Description du fabricant
FEUILLE DE RÉSINE DE PRODUCTION À CORPS VERT 02225
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Les feuilles de grain 80 sont idéales pour diverses applications sur le métal, la fibre de verre et le plastique communs à la réparation de carrosserie
  • Idéal pour façonner le mastic, décaper la peinture ou raffiner les rayures
  • Le minéral d’oxyde d’aluminium est durable, coupe rapidement et fonctionne bien sur de nombreuses surfaces
  • Construit sur un support de poids D, ce qui les rend extrêmement durables
  • La construction à couche ouverte offre une coupe plus agressive et minimise l’obstruction de la poussière sur l’abrasif pour une productivité accrue