Motion
7100203780 3M RÉPARATION DE PETITS TROUS HAUTE RÉSISTANCE, 32 OZ, SHR-32-BB

3M
7100203780 3M HIGH STRENGTH SMALL HOLE REPAIR, 32 OZ, SHR-32-BB

3M™ Réparation de petits trous haute résistance, 32 oz, SHR-32-BB
N° D’ARTICLE MI03171547
N° MFR7100203780 3M HIGH STRENGTH SMALL HOLE REPAIR, 32 OZ, SHR-32-BB
Prix18.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100203780 3M HIGH STRENGTH SMALL HOLE REPAIR, 32 OZ, SHR-32-BB

3M™ Réparation de petits trous haute résistance, 32 oz, SHR-32-BB
N° D’ARTICLE MI03171547
N° MFR7100203780 3M HIGH STRENGTH SMALL HOLE REPAIR, 32 OZ, SHR-32-BB
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
Prix18.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    1.629 lb

Aperçu

Description du fabricant
7100203780 3M PETIT TROU HAUTE RÉSISTANCE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • REND LES RÉPARATIONS 3X FASTER que le plâtre à reboucher en vinyle traditionnel
  • Réparation RAPIDE ET FACILE des entailles et des trous de clous
  • POUR LA RÉPARATION DE TROUS jusqu’à 3 po de diamètre
  • Composé de rebouchage AMÉLIORÉ DE L’APPRÊT pour une excellente capacité de masquage
  • RÉSISTE À L’ÉCLAT de la peinture
  • AUCUN RÉTRACTEMENT, aucune fissure ou aucun affaissement
  • Composé de plâtre à reboucher LÉGER
  • Résultats d’APPARENCE PROFESSIONNELLE
  • POUR USAGE INTÉRIEUR ou extérieur lorsque fini avec de la peinture extérieure ou du scellant
  • TENUE FERMEMENT les clous et les vis après la réparation