Motion
7100204102 3M RÉPARATION DE FISSURES HAUTE RÉSISTANCE CR-10-CLK, 10OZ, TUBE DE CALFEUTRAGE

3M
7100204102 3M HIGH STRENGTH CRACK REPAIR CR-10-CLK, 10OZ, CAULK TUBE

3M™ Réparation de fissures haute résistance CR-10-CLK, 10Oz, Tube de calfeutrage
N° D’ARTICLE MI03171549
N° MFR7100204102 3M HIGH STRENGTH CRACK REPAIR CR-10-CLK, 10OZ, CAULK TUBE
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100204102 3M HIGH STRENGTH CRACK REPAIR CR-10-CLK, 10OZ, CAULK TUBE

3M™ Réparation de fissures haute résistance CR-10-CLK, 10Oz, Tube de calfeutrage
N° D’ARTICLE MI03171549
N° MFR7100204102 3M HIGH STRENGTH CRACK REPAIR CR-10-CLK, 10OZ, CAULK TUBE

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.404 lb

Détails

  • Application
    Ponçage

Aperçu

Description du fabricant
7100204102 3M CRACK HAUTE RÉSISTANCE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Application RAPIDE ET FACILE du pistolet à calfeutrer pour les fissures et les fractures de longs murs ou plafonds
  • REND LES RÉPARATIONS 3X FASTER que le plâtre à reboucher en vinyle traditionnel
  • POUR LES RÉPARATIONS INTÉRIEURES OU EXTÉRIEURES lorsque scellées avec de la peinture extérieure
  • RÉPARER LES ZONES ENDOMMAGÉES sur les murs et les plafonds
  • IDÉAL POUR réparer les grands trous, les fissures et les surfaces endommagées dans les cloisons sèches, le plâtre, le stucco, le béton et le bois
  • FIBRE RENFORCÉE pour plus de résistance
  • AUCUN RÉTRACTEMENT, aucune fissure ou aucun affaissement
  • FACILE À SABLER après l’application
  • LÉGÈRE EN POIDS, forte en force
  • TENUE FORT pour des réparations durables
  • Non recommandé pour les joints structurels ou les fissures de contrainte.