Spécifications
Dimensions
- Poids du dossierC
- Longueur totale16 po
- Largeur totale2.75 po
- Longueur de la feuille16.0000 po
- Largeur de feuille2.7500 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Type d’abrasifEnduit
- ApplicationPlumes, sculptage de remplissage, bordure fine en plumes
- Matériau de supportPapier
- Sèche ou humideSèche
- Numéro de grainP180
- Numéro de stock du fabricant60440193302
- Numéro CUP du fabricant00051131024700
- Type de montageCrochet et boucle
- Nombre de feuilles50
- CUP_NON00051131024700
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- La norme en matière d’abrasifs de réparation de collision
- L’abrasif à l’oxyde d’aluminium combine une coupe rapide et une longue durée de vie de la feuille abrasive
- La construction à couche ouverte offre une coupe plus agressive, minimise la poussière et réduit la charge
- L’endos en pellicule de poids C résiste aux travaux comme les plumes grossières
- La fixation de Hookit s’attache aux limes et aux blocs de ponçage pour faciliter le changement et la réutilisation de la feuille
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
3M Dépliant sur la sécurité abrasiveLes abrasifs collés portables 3M Cubitron 3 combinés aux systèmes de respirateurs purificateurs d’air motorisés 3M créent une solution totale qui protège les travailleurs tout en augmentant l’efficacité. Accomplissez plus sans sacrifier la sécurité de vos travailleurs avec cette solution.
Voir la documentation
3M Brochure des solutions pour les parcs d’attractions3M fournit des produits industriels et de sécurité conçus pour améliorer la productivité et protéger les travailleurs dans les applications de parc d’attractions. La gamme comprend des solutions de protection de la tête, des yeux, de l’ouïe, des voies respiratoires, du soudage et des chutes conçues pour le confort, la performance et la fiabilité.
Voir la documentation
3M Étude de cas sur la protection contre le soudage en aluminiumLa construction automobile légère impose des exigences élevées en matière de santé et de sécurité au travail.
Voir la documentation
3M Résoudre les défis de l’industrie Thinsulate Automotive Étude de casRéduction du poids et des coûts sans compromettre la performance de l'isolant acoustique Thinsulate 3M
Voir la documentation
Plus de ressources
3M Résoudre les défis de l’industrie Étude de cas sur les solutions acoustiques
Avec les gens qui passent plus de temps que jamais dans leur voiture, il n’est pas surprenant que les conducteurs et les passagers veulent que la qualité silencieuse de leur maison soit également trouvée dans les véhicules qui les transportent à leur destination.
Étude de cas 3M Plastics Automotive
Mis au défi par un important client d’équipementier automobile de trouver des moyens novateurs de réduire le poids des pièces sans sacrifier les propriétés mécaniques ou esthétiques, un fournisseur mondial de premier plan de composants de garniture en plastique intérieurs a obtenu des réductions de poids de 5 -13 % dans un certain nombre de leurs composants clés.