Motion
02472 FEUILLE DORÉE HOOKIT 2 3/4 POX16 PO P150C

3M
02472 HOOKIT GOLD SHEET 2 3/4"X16" P150C

3M™ Feuille d’or Hookit. 02472, P150, 2-3/4 po x 16 po, 50 feuilles par carton, 5 boîtes par caisse
N° D’ARTICLE MI03171553
N° MFR02472 HOOKIT GOLD SHEET 2 3/4"X16" P150C
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
02472 HOOKIT GOLD SHEET 2 3/4"X16" P150C

3M™ Feuille d’or Hookit. 02472, P150, 2-3/4 po x 16 po, 50 feuilles par carton, 5 boîtes par caisse
N° D’ARTICLE MI03171553
N° MFR02472 HOOKIT GOLD SHEET 2 3/4"X16" P150C

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    C
  • Longueur totale
    16 po
  • Largeur totale
    2.75 po
  • Longueur de la feuille
    16 po
  • Largeur de feuille
    2-3/4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Papier
  • Numéro de grain
    P150
  • Numéro de stock du fabricant
    60440193310
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131024724
  • Type de montage
    Crochet et boucle
  • Nombre de feuilles
    50
  • CUP_NON
    00051131024724

Aperçu

Description du fabricant
02472 FEUILLE DORÉE HOOKIT 2 3/4 POX16 PO P150C
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La norme en matière d’abrasifs de réparation de collision
  • L’abrasif à l’oxyde d’aluminium combine une coupe rapide et une longue durée de vie de la feuille abrasive
  • La construction à couche ouverte offre une coupe plus agressive, minimise la poussière et réduit la charge
  • L’endos en pellicule de poids C résiste aux travaux comme les plumes grossières
  • La fixation de Hookit s’attache aux limes et aux blocs de ponçage pour faciliter le changement et la réutilisation de la feuille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues