Motion
02589 ROULEAU DE FEUILLES D’OR STIKIT 2 3/4 POX45YD  P500A

3M
02589 STIKIT GOLD SHEET ROLL 2 3/4"X45YD P500A

Rouleau de feuilles dorées 3M™ Stikit , 02589, P500, 2-3/4 po x 45 vg, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI03171561
N° MFR02589 STIKIT GOLD SHEET ROLL 2 3/4"X45YD P500A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
02589 STIKIT GOLD SHEET ROLL 2 3/4"X45YD P500A

Rouleau de feuilles dorées 3M™ Stikit , 02589, P500, 2-3/4 po x 45 vg, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI03171561
N° MFR02589 STIKIT GOLD SHEET ROLL 2 3/4"X45YD P500A
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    45 verges
  • Largeur totale
    2.75 po
  • Longueur du rouleau
    45 verges
  • Largeur du rouleau
    2-3/4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Matériau de support
    Papier
  • Couleur
    Jaune
  • Grade
    Très fin
  • Numéro de grain
    P500
  • Numéro de stock du fabricant
    60455033146
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131025899
  • CUP_NON
    00051131025899

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU DE FEUILLES DORÉES 02589 STIKIT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La feuille à endos adhésif est personnalisable pour les blocs, les limes ou les tampons, ce qui aide à réduire les déchets
  • L’endos en papier de poids A est idéal pour le ponçage à biseau ou l’apprêt
  • Le minéral d’oxyde d’aluminium offre une coupe rapide et une longue durée de vie de l’abrasif
  • Les feuilles Stikit s’attachent et s’enlèvent facilement
  • Le revêtement anti-chargement empêche la poussière et les débris d’obstruer la surface de coupe

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues