Motion
02623 FEUILLE IMPÉRIALE WETORDRY 5 1/2"X9" 1500C

3M
02623 IMPERIAL WETORDRY SHEET 5 1/2"X9" 1500C

Feuille abrasive 3M™ Wetordry . 02623, 1500, robuste, 5 1/2 po x 9 po, 50 feuilles par carton, 5 boîtes par caisse
N° D’ARTICLE MI03171565
N° MFR02623 IMPERIAL WETORDRY SHEET 5 1/2"X9" 1500C
Prix2.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
02623 IMPERIAL WETORDRY SHEET 5 1/2"X9" 1500C

Feuille abrasive 3M™ Wetordry . 02623, 1500, robuste, 5 1/2 po x 9 po, 50 feuilles par carton, 5 boîtes par caisse
N° D’ARTICLE MI03171565
N° MFR02623 IMPERIAL WETORDRY SHEET 5 1/2"X9" 1500C

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    C
  • Longueur totale
    9 po
  • Largeur totale
    5.5 po
  • Longueur de la feuille
    9 po
  • Largeur de feuille
    5-1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Papier
  • Numéro de grain
    1500
  • Numéro de stock du fabricant
    60455068563
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131026230
  • Nombre de feuilles
    50
  • CUP_NON
    00051131026230

Aperçu

Description du fabricant
02623 FEUILLE IMPÉRIALE WETORDRY
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Notre abrasif 3M de la plus haute qualité pour le ponçage humide
  • L’abrasif minéral au carbure de silicium offre une coupe raffinée sans pression manuelle lourde
  • L’endos durable de poids C résiste à moins de courbure
  • Convient au ponçage à sec ou humide
  • Les feuilles standard peuvent être facilement coupées à la taille voulue pour une utilisation facile
  • Idéal pour les travaux nécessitant un ponçage très léger comme une couche transparente entièrement durcie ou une peinture de couleur foncée

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues