Motion
02625 FEUILLE IMPÉRIALE WETORDRY 5 1/2"X9" 2500C

3M
02625 IMPERIAL WETORDRY SHEET 5 1/2"X9" 2500C

Feuille abrasive 3M™ Wetordry . 02625, 2500, robuste, 5 1/2 po x 9 po, 50 feuilles par carton, 5 boîtes par caisse
N° D’ARTICLE MI03171567
N° MFR02625 IMPERIAL WETORDRY SHEET 5 1/2"X9" 2500C
Prix115.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
02625 IMPERIAL WETORDRY SHEET 5 1/2"X9" 2500C

Feuille abrasive 3M™ Wetordry . 02625, 2500, robuste, 5 1/2 po x 9 po, 50 feuilles par carton, 5 boîtes par caisse
N° D’ARTICLE MI03171567
N° MFR02625 IMPERIAL WETORDRY SHEET 5 1/2"X9" 2500C
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
Prix115.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    C
  • Longueur totale
    9 po
  • Largeur totale
    5.5 po
  • Longueur de la feuille
    9 po
  • Largeur de feuille
    5-1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Papier
  • Numéro de grain
    2500
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131026254
  • Nombre de feuilles
    50
  • CUP_NON
    00051131026254

Aperçu

Description du fabricant
02625 FEUILLE IMPÉRIALE WETORDRY
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Notre abrasif 3M de la plus haute qualité pour le ponçage humide
  • L’abrasif minéral au carbure de silicium offre une coupe raffinée sans pression manuelle lourde
  • L’endos durable de poids C résiste à moins de courbure
  • Convient au ponçage à sec ou humide
  • Les feuilles standard peuvent être facilement coupées à la taille voulue pour une utilisation facile
  • Idéal pour les travaux nécessitant un ponçage très léger comme une couche transparente entièrement durcie ou une peinture de couleur foncée