Motion
RUBAN À TENUE SUPER FERME 7100156576 SCOTCH, 198DM-2, 3/4 PO X 600 PO (19 MM X 15,2 M

3M
7100156576 SCOTCH SUPER-HOLD TAPE, 198DM-2, 3/4 IN X 600 IN (19 MM X 15,2 M

Scotch® Ruban Super-Hold, 198DM-2, 3/4 po x 600 po (19 mm x 15,2 m)
N° D’ARTICLE MI03171588
N° MFR7100156576 SCOTCH SUPER-HOLD TAPE, 198DM-2, 3/4 IN X 600 IN (19 MM X 15,2 M
Prix8.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100156576 SCOTCH SUPER-HOLD TAPE, 198DM-2, 3/4 IN X 600 IN (19 MM X 15,2 M

Scotch® Ruban Super-Hold, 198DM-2, 3/4 po x 600 po (19 mm x 15,2 m)
N° D’ARTICLE MI03171588
N° MFR7100156576 SCOTCH SUPER-HOLD TAPE, 198DM-2, 3/4 IN X 600 IN (19 MM X 15,2 M
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
Prix8.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.108 lb

Détails

  • Couleur
    Transparent
  • Numéro CUP du fabricant
    00638060076439
  • CUP_NON
    00638060076439

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN ADHÉSIF SCOTCH 7100156576 À PRISE SUPER FERME,
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Notre ruban le plus sûr pour vos travaux les plus importants (par rapport aux rubans pour maison et bureau à un côté Scotch® 3⁄4)
  • Offre un lien solide au contact
  • Conception facile à appliquer sans dégâts
  • Le ruban transparent disparaît pratiquement au contact
  • Le distributeur réutilisable est compatible avec les recharges de ruban Scotch®
  • Utilisation sécuritaire sur vos photos
  • Formule résistante à l’humidité pour une adhérence fiable
  • Idéal pour la maison, le bureau et la salle de classe
  • Compatible avec les marqueurs permanents pour un étiquetage pratique
  • Dimensions : 3/4 po x 600 po
  • Couleur : Transparent