Motion
07777 TAMPON À MAIN SCOTCH-BRITE POUR LA PRÉPARATION DE LA PEINTURE 07777 MARRON

3M
07777 SCOTCH-BRITE PAINT PREP SCUFF HAND PAD 07777 MAROON

Scotch-Brite™ Tampon pour les mains Paint Prep Scuff 07777 marron, 20 tampons par boîte 3 boîtes par caisse
N° D’ARTICLE MI03171872
N° MFR07777 SCOTCH-BRITE PAINT PREP SCUFF HAND PAD 07777 MAROON
Prix3.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
07777 SCOTCH-BRITE PAINT PREP SCUFF HAND PAD 07777 MAROON

Scotch-Brite™ Tampon pour les mains Paint Prep Scuff 07777 marron, 20 tampons par boîte 3 boîtes par caisse
N° D’ARTICLE MI03171872
N° MFR07777 SCOTCH-BRITE PAINT PREP SCUFF HAND PAD 07777 MAROON

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix3.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    9 po
  • Largeur totale
    6 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Numéro de stock du fabricant
    61500136678
  • Numéro CUP du fabricant
    30051131077776
  • Couleur du porte-tampon
    Marron
  • Types de produits
    Coussin pour les mains
  • CUP_NON
    00051131077775

Aperçu

Description du fabricant
07777 ÉRAFLURES DE PRÉPARATION DE PEINTURE SCOTCH-BRITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le tampon contient des minéraux fins pour un nettoyage très léger
  • À utiliser avec les détergents liquides pour le déflashing, l’éclaircissement et le frottement de la couche de finition du bois, le nettoyage de la porcelaine, de l’acier inoxydable, du chrome, des surfaces peintes et du verre
  • Le minéral d’oxyde d’aluminium coupe rapidement pour atténuer le niveau de pression manuelle nécessaire pour une coupe efficace
  • Les fibres de nylon remplacent la laine d’acier, de sorte que l’abrasif ne rouille pas et dure plus longtemps
  • La perforation permet au tampon de se déchirer facilement en deux tampons pratiques de 4-1/2 po x 6 po
  • Une finition très fine (VFN) fonctionne de la même façon que la laine de catégorie 0 sans éclatement