Motion
RUBAN-CACHE 26344 SCOTCH PERF 233+  26344 6 MM X 55M

3M
26344 SCOTCH PERF MASKING TAPE 233+ 26344 6 MM X 55M

Ruban-cache – 55 m de long, 6 mm de large, vert
N° D’ARTICLE MI03171910
N° MFR26344 SCOTCH PERF MASKING TAPE 233+ 26344 6 MM X 55M
Prix7.53 $/rl
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
26344 SCOTCH PERF MASKING TAPE 233+ 26344 6 MM X 55M

Ruban-cache – 55 m de long, 6 mm de large, vert
N° D’ARTICLE MI03171910
N° MFR26344 SCOTCH PERF MASKING TAPE 233+ 26344 6 MM X 55M

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix7.53 $/rl

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    55 m
  • Poids
    0.151 lb
  • Largeur
    6 mm

Détails

  • Matériau adhésif
    Caoutchouc
  • Application
    Protection contre les surpulvérisations, masquage d’agneau, solution de masquage, masquage de peinture, masquage pour la peinture, masquage d’ouverture
  • Matériau de support
    Papier crêpe
  • Couleur
    Vert
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131263444
  • CUP_NON
    00051131263444

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN-CACHE 26344 SCOTCH PERF 233+
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’endos en papier de première qualité résiste aux bris, au soulèvement et à la courbure des bords pour faciliter l’utilisation et réduire le gaspillage de matériaux
  • Développé pour offrir une grande conformabilité avec un retrait propre et des lignes de peinture nettes
  • Résistance supérieure aux UV, à l’humidité et aux solvants par rapport aux autres rubans en papier
  • Le revêtement anti-dégagement minimise la force de déroulement, réduisant ainsi les plis et le soufflage de la peinture