Motion
PAPIER ABRASIF 32035 WETORDRY 9 POX11 PO GRAIN 800

3M
32035 WETORDRY SANDPAPER 9"X11" 800 GRIT

Papier abrasif Wetordry 3M™ , 32035, 800 grains, 9 po x 11 po, 5 par paquet, 20 par caisse
N° D’ARTICLE MI03172090
N° MFR32035 WETORDRY SANDPAPER 9"X11" 800 GRIT
Prix11.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
32035 WETORDRY SANDPAPER 9"X11" 800 GRIT

Papier abrasif Wetordry 3M™ , 32035, 800 grains, 9 po x 11 po, 5 par paquet, 20 par caisse
N° D’ARTICLE MI03172090
N° MFR32035 WETORDRY SANDPAPER 9"X11" 800 GRIT
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
Prix11.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    11 po
  • Largeur totale
    9 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Numéro de stock du fabricant
    00051131320352
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131320352
  • CUP_NON
    00051131320352

Aperçu

Description du fabricant
32035 SANDPAPER À L’HUMIDITÉ
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Utiliser pour le ponçage humide et à sec sans changer de papier abrasif
  • La gamme complète de grades est idéale pour le ponçage automobile agressif ou raffiné
  • Autofractures abrasives au carbure de silicium pour une durée de vie plus longue
  • Le papier léger et flexible se conforme aux surfaces de carrosserie pour des finitions uniformes
  • Offre une finition 10 % plus lisse que le papier abrasif 3M conventionnel
  • Utiliser dans le cadre du système de réparation de carrosserie 3M™
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon