Motion
CONCEPTION DE JOINT D’ÉTANCHÉITÉ DE LUNETTES DE PERFORMANCE 7100158661 3M  47200-HZ6-NA, LENTILLE MIROIR,

3M
7100158661 3M PERFORMANCE EYEWEAR GASKET DESIGN 47200-HZ6-NA, MIRROR LENS,

3M™ Conception de joint d’étanchéité pour lunettes de performance 47200-HZ6-NA, lentille miroir, antibuée
N° D’ARTICLE MI03172122
N° MFR7100158661 3M PERFORMANCE EYEWEAR GASKET DESIGN 47200-HZ6-NA, MIRROR LENS,
Prix25.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100158661 3M PERFORMANCE EYEWEAR GASKET DESIGN 47200-HZ6-NA, MIRROR LENS,

3M™ Conception de joint d’étanchéité pour lunettes de performance 47200-HZ6-NA, lentille miroir, antibuée
N° D’ARTICLE MI03172122
N° MFR7100158661 3M PERFORMANCE EYEWEAR GASKET DESIGN 47200-HZ6-NA, MIRROR LENS,

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix25.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.18 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00638060187654
  • Gamme de produits
    Speedglas
  • Type
    Protecteur de gorge
  • CUP_NON
    00638060187654

Aperçu

Description du fabricant
7100158661 3M LUNETTES DE PERFORMANCE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Les lentilles durables aident à fournir une protection limitée contre les risques d’impact légers à modérés
  • Conception légère et durable pour plus de confort et une utilisation durable
  • Les branches profilées s’ajustent confortablement et confortablement
  • Le joint en mousse amovible aide à limiter l’exposition des yeux à certaines poussières et à certains débris tout en offrant un confort et un coussinage accrus
  • Le joint d’étanchéité s’enlève facilement pour le nettoyage des lunettes de sécurité ou si le joint d’étanchéité n’est pas nécessaire
  • La conception enveloppante de la lentille offre une protection oculaire et une vue étendues
  • Les verres résistants aux rayures aident à garder la vision claire
  • Les lentilles résistantes aux chocs bloquent 99.9 % des rayons UV
  • Conforme aux exigences des normes ANSI Z87.1 et CSA Z94.3
  • Les verres miroirs intérieurs/extérieurs aident à réduire l’éblouissement et sont populaires pour les environnements intérieurs et extérieurs
  • Couleur de la lentille : miroir
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon