Motion
59443 SAFETYWALK BANDE DE ROULEMENT POUR MAISON ET LOISIRS 7647NA  2 POX180 PO GRIS

3M
59443 SAFETYWALK HOME & RECREATION TREAD 7647NA 2"X180" GRAY

Ruban antidérapant Safety-Walk 3M™ 370G-R2X180, gris, 2 po x 15 pi (50,8 mm x 4,57 m)
N° D’ARTICLE MI03172263
N° MFR59443 SAFETYWALK HOME & RECREATION TREAD 7647NA 2"X180" GRAY
Prix35.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
59443 SAFETYWALK HOME & RECREATION TREAD 7647NA 2"X180" GRAY

Ruban antidérapant Safety-Walk 3M™ 370G-R2X180, gris, 2 po x 15 pi (50,8 mm x 4,57 m)
N° D’ARTICLE MI03172263
N° MFR59443 SAFETYWALK HOME & RECREATION TREAD 7647NA 2"X180" GRAY

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix35.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    180 po
  • Largeur
    2 po

Détails

  • Couleur
    Gris
  • Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
    Intérieur et extérieur
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131594432
  • Réfléchissant ou lumineux dans le noir
    Ni l’un ni l
  • Rayures unies ou message
    Couleur unie
  • Type de trafic
    Trafic intense
  • Type
    Bande
  • CUP_NON
    00051131594432

Aperçu

Description du fabricant
59443 SAFETYWALK BANDE DE ROULEMENT POUR LA MAISON ET LES LOISIRS
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • AIDE À CRÉER UNE surface de marche PLUS SÉCURITAIRE À L’INTÉRIEUR OU À L’EXTÉRIEUR dans des conditions humides ou dans des endroits très fréquentés
  • LES UTILISATIONS COMPRENNENT les vestiaires, les bains bouillonnants et les piscines, les skis nautiques, les motomarines, l’équipement d’exercice et les moyens de transport.
  • RÉSISTE À L’USURE pour une durabilité accrue
  • DOS AUTOADHÉSIF pour une application rapide et facile sur du métal propre
  • OFFERT EN ROULEAUX PRÉCOUPÉS ET PERSONNALISABLES pour s’adapter à de nombreux projets de travail
  • RÉSISTE à la moisissure
  • FACILE À APPLIQUER, couper à la taille voulue avec des ciseaux
  • CONFORTABLE pour marcher pieds nus
  • POUR DE MEILLEURS RÉSULTATS, la zone doit être apprêtée avec un adhésif de contact haute résistance, tel que l’adhésif en aérosol 3M™ Hi-Strength 90
  • AIDE À RÉPONDRE AUX recommandations de l’OSHA ET de l’ADA en matière de friction
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon