Motion
59502 SAFETYWALK LIGHT DTY BANDE DE ROULEMENT RÉSISTANTE 7743 1"X60' BLANC VRAC

3M
59502 SAFETYWALK LIGHT DTY RESILIENT TREAD 7743 1"X60' WHITE BULK

3M™ Safety-Walk , bande de roulement résistante pour travaux légers 7743, 1 po x 60 pi, rouleau en vrac blanc
N° D’ARTICLE MI03172275
N° MFR59502 SAFETYWALK LIGHT DTY RESILIENT TREAD 7743 1"X60' WHITE BULK
Prix1.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
59502 SAFETYWALK LIGHT DTY RESILIENT TREAD 7743 1"X60' WHITE BULK

3M™ Safety-Walk , bande de roulement résistante pour travaux légers 7743, 1 po x 60 pi, rouleau en vrac blanc
N° D’ARTICLE MI03172275
N° MFR59502 SAFETYWALK LIGHT DTY RESILIENT TREAD 7743 1"X60' WHITE BULK
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
Prix1.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    60 pi
  • Largeur
    1 po

Détails

  • Couleur
    Blanc
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131595026
  • Réfléchissant ou lumineux dans le noir
    Ni l’un ni l
  • Rayures unies ou message
    Couleur unie
  • Type de surface
    Résilient
  • Type de trafic
    Trafic général
  • Type
    Rouleau
  • CUP_NON
    00051131595026

Aperçu

Description du fabricant
59502 SAFETYWALK LÉGER RÉSISTANT À LA TEINTURE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • AIDE À CRÉER UN ENVIRONNEMENT PLUS SÛR où l’eau est susceptible de créer des surfaces glissantes comme les salles de bain et les zones récréatives.
  • LES UTILISATIONS COMPRENNENT les douches, les baignoires et les planches de surf, ainsi que autour des bains bouillonnants et des piscines
  • RÉSISTE À L’USURE pour une durabilité accrue
  • DOS AUTO-ADHÉSIF pour une application rapide et facile
  • ADHÉRER AUX SURFACES PROPRES ET SÈCHES sans froisser, friser, déchirer, rétrécir ou soulever
  • RÉSISTE À LA MOULE ET À LA MILDE
  • FACILE À APPLIQUER, couper à la taille voulue avec des ciseaux
  • CONFORTABLE pour marcher pieds nus
  • POUR DE MEILLEURS RÉSULTATS, la zone doit être apprêtée avec un adhésif de contact haute résistance, tel que l’adhésif en aérosol 3M™ Hi-Strength 90
  • AIDE À RÉPONDRE AUX recommandations de friction de l’OSHA ET de l’ADA