Motion
RUBAN DE PLASTIQUE VINYLIQUE POUR TÉLÉPHONE TOUTES SAISONS 70878 SCOTCH

3M
70878 SCOTCH ALL WEATHER TELEPHONE VINYL PLASTIC TAPE

RUBAN DE PLASTIQUE VINYLIQUE POUR TÉLÉPHONE TOUTES SAISONS 70878 SCOTCH
N° D’ARTICLE MI03173803
N° MFR70878 SCOTCH ALL WEATHER TELEPHONE VINYL PLASTIC TAPE
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
70878 SCOTCH ALL WEATHER TELEPHONE VINYL PLASTIC TAPE

RUBAN DE PLASTIQUE VINYLIQUE POUR TÉLÉPHONE TOUTES SAISONS 70878 SCOTCH
N° D’ARTICLE MI03173803
N° MFR70878 SCOTCH ALL WEATHER TELEPHONE VINYL PLASTIC TAPE
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions
    3/4 po x 36yd po
  • Longueur
    36 verges
  • Épaisseur
    8.5 mil
  • Largeur
    3/4 po

Détails

  • Matériau de support
    PVC
  • Couleur
    Noir
  • Température de fonctionnement maximale
    +105 °C
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °C
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +105 °C
  • CUP_NON
    00051138708788

Aperçu

Description du fabricant
TÉLÉPHONE 70878 SCOTCH TOUTES SAISONS
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.