Motion
20013 DISQUE À PELLICULE HOOKIT 360L  3"X7/8"P800

3M
20013 HOOKIT FILM DISC 360L 3"X7/8"P800

3M™ Disque en pellicule Hookit™ 360L, 3 po x 7/8 po P800, 100 par intérieur 1000 par caisse
N° D’ARTICLE MI03173850
N° MFR20013 HOOKIT FILM DISC 360L 3"X7/8"P800
Prix0.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
20013 HOOKIT FILM DISC 360L 3"X7/8"P800

3M™ Disque en pellicule Hookit™ 360L, 3 po x 7/8 po P800, 100 par intérieur 1000 par caisse
N° D’ARTICLE MI03173850
N° MFR20013 HOOKIT FILM DISC 360L 3"X7/8"P800
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
Prix0.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    3 po
  • Diamètre total
    3 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Film
  • Couleur
    Violet
  • Numéro de grain
    P800
  • Numéro de stock du fabricant
    60440098584
  • Numéro CUP du fabricant
    00051141200132
  • Type de montage
    Crochet et boucle
  • CUP_NON
    00051141200132

Aperçu

Description du fabricant
20013 DISQUE À PELLICULE HOOKIT 360L 3"X7/8"P800
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’abrasif à l’oxyde d’aluminium offre une coupe rapide et une longue durée de vie, et fonctionne bien sur de nombreuses surfaces
  • L’endos en pellicule durable est résistant aux déchirures et offre une tolérance de près, un fini uniforme
  • La construction à couche ouverte aide à réduire la charge et offre une coupe plus agressive
  • Le disque 3M™ Hookit de 100 mm est facile à changer et à réutiliser, maximisant l’utilité pour la durée de vie du disque
  • Convient au ponçage et à la finition des composites, des enduits gélifiés, de la fibre de verre et d’autres matériaux de surface solides

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues