Motion
13319 CONNECTEUR ALUN SCOTCHLOK 20009 JUSQU'À 35 KV 250 KCMIL ROUGE

3M
13319 SCOTCHLOK ALUM CONNECTOR 20009 UP TO 35 KV 250 KCMIL RED

3M™ Connecteur en aluminium Scotchlok™ 20009, jusqu’à 35 kV, 250 kcmil, rouge, 3/caisse
N° D’ARTICLE MI03177250
N° MFR13319 SCOTCHLOK ALUM CONNECTOR 20009 UP TO 35 KV 250 KCMIL RED
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
13319 SCOTCHLOK ALUM CONNECTOR 20009 UP TO 35 KV 250 KCMIL RED

3M™ Connecteur en aluminium Scotchlok™ 20009, jusqu’à 35 kV, 250 kcmil, rouge, 3/caisse
N° D’ARTICLE MI03177250
N° MFR13319 SCOTCHLOK ALUM CONNECTOR 20009 UP TO 35 KV 250 KCMIL RED
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du baril
    2.937 po
  • Longueur totale
    2.94 po
  • Poids
    0.167 lb

Détails

  • Couleur
    Rouge
  • Code couleur
    Rouge
  • Conducteurs compatibles
    Aluminium, cuivre
  • Type de connexion
    Sertissage
  • Matériel de contact
    Aluminium
  • Placage de contact
    Boîte
  • Numéro CUP du fabricant
    00054007133193
  • Jauge de fil maximale
    250 kcmil
  • Quantité minimale de la commande
    3
  • CUP_NON
    00054007133193
  • Tension nominale
    35 kV
  • Gamme de calibres de fil
    Maximum de 250

Aperçu

Description du fabricant
CONNECTEUR EN ALUMINIUM SCOTCHLOK 13319
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le baril standard assure une performance fiable
  • Butée d’huile centrale solide intégrée
  • Fabriqué en aluminium pour une bonne conductivité et doté d’un placage en étain résistant à la corrosion
  • Valeur nominale jusqu’à 35 kV
  • Conforme aux normes ANSI C119.4 et RoHS 2011/65/EU
  • Le baril a des bandes de couleur qui aident à indiquer la plage de fils