Motion
13376 CONNECTEUR ALUN SCOTCHLOK 20019 JUSQU'À 35 KV 750 KCMIL JAUNE

3M
13376 SCOTCHLOK ALUM CONNECTOR 20019 UP TO 35 KV 750 KCMIL YELLOW

3M™ Connecteur en aluminium Scotchlok™ 20019, jusqu’à 35 kV, 750 kcmil, jaune, 3/caisse
N° D’ARTICLE MI03177256
N° MFR13376 SCOTCHLOK ALUM CONNECTOR 20019 UP TO 35 KV 750 KCMIL YELLOW
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
13376 SCOTCHLOK ALUM CONNECTOR 20019 UP TO 35 KV 750 KCMIL YELLOW

3M™ Connecteur en aluminium Scotchlok™ 20019, jusqu’à 35 kV, 750 kcmil, jaune, 3/caisse
N° D’ARTICLE MI03177256
N° MFR13376 SCOTCHLOK ALUM CONNECTOR 20019 UP TO 35 KV 750 KCMIL YELLOW
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du baril
    4.68 po
  • Longueur totale
    4.68 po
  • Poids
    0.574 lb

Détails

  • Couleur
    Jaune
  • Code couleur
    Jaune
  • Conducteurs compatibles
    Aluminium, cuivre
  • Type de connexion
    Sertissage
  • Matériel de contact
    Aluminium
  • Placage de contact
    Boîte
  • Numéro CUP du fabricant
    00054007133766
  • Jauge de fil maximale
    750 kcmil
  • Quantité minimale de la commande
    3
  • CUP_NON
    00054007133766
  • Tension nominale
    35 kV
  • Gamme de calibres de fil
    Maximum de 750

Aperçu

Description du fabricant
CONNECTEUR EN ALUMINIUM SCOTCHLOK 13376
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le baril standard assure une performance fiable
  • Butée d’huile centrale solide intégrée
  • Fabriqué en aluminium pour une bonne conductivité et doté d’un placage en étain résistant à la corrosion
  • Valeur nominale jusqu’à 35 kV
  • Conforme aux normes ANSI C119.4 et RoHS 2011/65/EU
  • Le baril a des bandes de couleur qui aident à indiquer la plage de fils