Motion
FOURCHE VERROUILLABLE 13964 SCOTCHLOK VINYLE ISOLANT COUTURE BRASÉE MV10-10FLK CLOUS SZ 10

3M
13964 SCOTCHLOK LOCKING FORK VINYL INSUL BRAZED SEAM MV10-10FLK STUD SZ 10

Fourche verrouillable Scotchlok™ 3M™ , joint brasé isolé en vinyle MV10-10FLK, taille de goujon 10, 500/caisse
N° D’ARTICLE MI03177335
N° MFR13964 SCOTCHLOK LOCKING FORK VINYL INSUL BRAZED SEAM MV10-10FLK STUD SZ 10
Prix0.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
13964 SCOTCHLOK LOCKING FORK VINYL INSUL BRAZED SEAM MV10-10FLK STUD SZ 10

Fourche verrouillable Scotchlok™ 3M™ , joint brasé isolé en vinyle MV10-10FLK, taille de goujon 10, 500/caisse
N° D’ARTICLE MI03177335
N° MFR13964 SCOTCHLOK LOCKING FORK VINYL INSUL BRAZED SEAM MV10-10FLK STUD SZ 10
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
Prix0.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    1.03 po
  • Largeur totale
    0.32 po
  • Taille du goujon
    #10
  • Épaisseur du terminal
    0.04 po

Détails

  • Orientation de la connexion
    Droit
  • Type de connexion
    Sertissage
  • Matériel de contact
    Cuivre
  • Placage de contact
    Boîte
  • Couleur de l’isolant
    Jaune
  • Matériau d’isolation
    Vinyle
  • Numéro CUP du fabricant
    00054007139645
  • Jauge de fil maximale
    10 AWG
  • Quantité minimale de la commande
    500
  • Jauge de fil minimale
    12 AWG
  • Forme du terminal
    Fourche verrouillable
  • CUP_NON
    00054007139645
  • Gamme de calibres de fil
    12 à 10 AWG

Aperçu

Description du fabricant
13964 ISOLANT VINYLIQUE À FOURCHE VERROUILLABLE SCOTCHLOK
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le baril en vinyle jaune à coutures brasées assure un maintien sûr et offre une performance fiable
  • Manchon en polychlorure de vinyle conçu pour un entonnoir pour faciliter l’insertion des fils
  • La languette à ressort s’ajuste fermement autour du montant
  • Taille de goujon n° 10
  • Convient aux fils de calibre 12 à 10 AWG
  • La construction en cuivre électrolytique offre une bonne conductivité
  • Résiste à une plage de température de -40 à 105 °C (-40 à 221 °F)
  • 600V-rated pour les câbles de construction et 1000V pour les panneaux, les luminaires ou les luminaires
  • Homologué UL, certifié CSA et conforme à RoHS 2011/65/EU
  • 500/caisse