Motion
15967 SCOTCHLOK CONNECTEUR BOUT À BOUT NYLON POIGNÉE ISOLANTE MNG10BCK  12-10 AWG

3M
15967 SCOTCHLOK BUTT CONNECTOR NYLON INSUL GRIP MNG10BCK 12-10 AWG

3M™ Connecteur à bout Scotchlok™ , isolé en nylon avec poignée isolante MNG10BCK, 12-10 AWG, 1/caisse
N° D’ARTICLE MI03177365
N° MFR15967 SCOTCHLOK BUTT CONNECTOR NYLON INSUL GRIP MNG10BCK 12-10 AWG
Prix2.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
15967 SCOTCHLOK BUTT CONNECTOR NYLON INSUL GRIP MNG10BCK 12-10 AWG

3M™ Connecteur à bout Scotchlok™ , isolé en nylon avec poignée isolante MNG10BCK, 12-10 AWG, 1/caisse
N° D’ARTICLE MI03177365
N° MFR15967 SCOTCHLOK BUTT CONNECTOR NYLON INSUL GRIP MNG10BCK 12-10 AWG
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
Prix2.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur du baril
    0.135 po
  • Longueur du baril
    1/4 po
  • Tension nominale maximale
    600 V
  • Longueur totale
    1.150 po

Détails

  • Code couleur
    Jaune
  • Conducteurs compatibles
    Cuivre
  • Type de connexion
    Sertissage
  • Type de connecteur
    Épissure de fesses
  • Matériel de contact
    Cuivre
  • Placage de contact
    Boîte
  • Couleur de l’isolant
    Jaune
  • Matériau d’isolation
    Nylon
  • Type d’isolation
    Nylon
  • Numéro CUP du fabricant
    00054007159674
  • Température maximale
    221 °F
  • Jauge de fil maximale
    10 AWG
  • Jauge de fil minimale
    12 AWG
  • Type de joint
    Brasé
  • Normes respectées
    Homologué UL, certifié CSA
  • CUP_NON
    00054007159674
  • Tension nominale
    600 V
  • Gamme de calibres de fil
    12 à 10 AWG
  • Gamme de fils
    12 à 10 AWG

Aperçu

Description du fabricant
15967 SCOTCHLOK CONNECTEUR BOUT À BOUT NYLON
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.