Motion
MV14-8FX C-06-403X 22567 32-8-WP 94622

3M
MV14-8FX C-06-403X 22567 32-8-WP 94622

Fourche Scotchlok™3M™ isolée en vinyle, 100/bouteille, MV14-8FX, conception à languette plus large pour utilisation sur les goujons autoportants, 500/caisse
N° D’ARTICLE MI03177435
N° MFRMV14-8FX C-06-403X 22567 32-8-WP 94622
Prix1.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
MV14-8FX C-06-403X 22567 32-8-WP 94622

Fourche Scotchlok™3M™ isolée en vinyle, 100/bouteille, MV14-8FX, conception à languette plus large pour utilisation sur les goujons autoportants, 500/caisse
N° D’ARTICLE MI03177435
N° MFRMV14-8FX C-06-403X 22567 32-8-WP 94622
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
Prix1.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    0.9 po
  • Largeur totale
    0.34 po
  • Taille du goujon
    #8
  • Épaisseur du terminal
    0.03 po
  • Poids
    0.002 lb

Détails

  • Couleur
    Bleu
  • Orientation de la connexion
    Droit
  • Type de connexion
    Sertissage
  • Matériel de contact
    Cuivre
  • Placage de contact
    Boîte
  • Couleur de l’isolant
    Bleu
  • Matériau d’isolation
    Vinyle
  • Numéro CUP du fabricant
    00051128587416
  • Jauge de fil maximale
    14 AWG
  • Quantité minimale de la commande
    100
  • Jauge de fil minimale
    16 AWG
  • Forme du terminal
    Fourche standard
  • CUP_NON
    00051128587416
  • Gamme de calibres de fil
    16 à 14 AWG

Aperçu

Description du fabricant
MV14-8FX C-06-403X 22567 32-8-WP 94622
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le barillet à couture brasée isolé en vinyle bleu assure un maintien sûr et offre une performance fiable
  • Manchon en polychlorure de vinyle conçu pour un entonnoir pour faciliter l’insertion des fils
  • Conception à languette plus large pour une utilisation sur les montants autonomes
  • Taille de goujon n° 8
  • Convient aux fils de calibre 16 à 14 AWG
  • La construction en cuivre électrolytique offre une bonne conductivité
  • Résiste à une plage de température de -40 à 105 °C (-40 à 221 °F)
  • 600V-rated pour les câbles de construction et 1000V pour les panneaux, les luminaires ou les luminaires
  • Homologué UL, certifié CSA et conforme à RoHS 2011/65/EU
  • 100/carton, 500/caisse