Motion
34458 ISOLANT RÉTRACTABLE À FROID

3M
34458 COLD SHRINK INSULATOR

3M™ Isolant thermorétractable 8426-11, 2/0 AWG-250 kcmil (70-125 mm2), 10/caisse
N° D’ARTICLE MI03177547
N° MFR34458 COLD SHRINK INSULATOR
Prix84.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
34458 COLD SHRINK INSULATOR

3M™ Isolant thermorétractable 8426-11, 2/0 AWG-250 kcmil (70-125 mm2), 10/caisse
N° D’ARTICLE MI03177547
N° MFR34458 COLD SHRINK INSULATOR

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix84.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Après le rétrécissement Diamètre intérieur
    0.55 po
  • Avant le diamètre intérieur de la rétrécissement
    1.18 po
  • Dimensions
    1.18 x 11 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre intérieur après rétrécissement
    0.550 po
  • Diamètre intérieur avant le retrait
    1.180 po
  • Longueur
    11 po
  • Tension nominale maximale
    1000 V
  • Longueur du tube rétractable
    11 po

Détails

  • Doublure adhésive
    Non
  • Couleur
    Noir
  • Retardateur de flamme
    Non
  • Matériel
    Caoutchouc EPDM
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 194 °F
  • Quantité du colis
    10
  • Rapport de réduction
    Non évalué
  • Matériau du tube rétractable
    Caoutchouc EPDM
  • Type de matériau de tube rétractable
    Flexible
  • Type de tube rétractable
    Tubulure thermorétrécissable
  • Type de paroi de tube rétractable
    Mur moyen
  • Normes respectées
    ANSI C119.1
  • Tension nominale
    1 kV

Aperçu

Description du fabricant
34458 ISOLANT RÉTRACTABLE À FROID
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Flexible
  • Ne nécessite aucun outil ni chaleur
  • Joint étanche à l’humidité
  • Résistant aux rayons UV
  • Convient aux applications enfouies directement