Motion
CIRE LUBRIFIANTE À TIRAGE DE FILS 7000006088 'WLX-5

3M
7000006088 WIRE PULLING LUBRICANT WAX `WLX-5

Cire lubrifiante pour tirage de fils 3M™ « WLX-5 », cinq gallons, 1/DR
N° D’ARTICLE MI03177609
N° MFR7000006088 WIRE PULLING LUBRICANT WAX `WLX-5
Prix185.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000006088 WIRE PULLING LUBRICANT WAX `WLX-5

Cire lubrifiante pour tirage de fils 3M™ « WLX-5 », cinq gallons, 1/DR
N° D’ARTICLE MI03177609
N° MFR7000006088 WIRE PULLING LUBRICANT WAX `WLX-5
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
Votre prix185.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’emballage
    5 gal (É.-U.)

Détails

  • Matériau de base
    Cire
  • Couleur
    Gris
  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.• Émulsion grise à base de cire • Faible coefficient de friction réduisant le risque de dommages à la gaine du câble • Idéal pour les températures chaudes et les applications par temps humide • Plage de température de -12 à 90 °C ( 10 à 194 °F)
  • Numéro CUP du fabricant
    50054007417441
  • Température de fonctionnement maximale
    +194 °F
  • Température de fonctionnement min.
    +10 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    +10 à +194 °F
  • Type de colis
    Seau
  • Gamme de produits
    WLX
  • CUP_NON
    00054007417446

Aperçu

Description du fabricant
CIRE LUBRIFIANTE À TIRAGE DE FIL 7000006088
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Émulsion grise à base de cire
  • Un faible coefficient de friction réduit le risque de dommages à la gaine du câble
  • Idéal pour les températures chaudes et les applications par temps humide
  • Plage de température de -12 à 90 °C ( 10 à 194 °F)