Motion
LUBRIFIANT POUR TIRAGE DE FILS 41748 DE QUALITÉ HIVERNALE WLW-5 5 GAL

3M
41748 WIRE PULLING LUBRICANT WINTERGRADE WLW-5 5 GLS

3M™ Lubrifiant pour tirage de fils Wintergrade WLW-5, 5 gallons, excellent lubrifiant pour tirer une grande variété de types de câbles, 1/DR
N° D’ARTICLE MI03177613
N° MFR41748 WIRE PULLING LUBRICANT WINTERGRADE WLW-5 5 GLS
Prix556.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
41748 WIRE PULLING LUBRICANT WINTERGRADE WLW-5 5 GLS

3M™ Lubrifiant pour tirage de fils Wintergrade WLW-5, 5 gallons, excellent lubrifiant pour tirer une grande variété de types de câbles, 1/DR
N° D’ARTICLE MI03177613
N° MFR41748 WIRE PULLING LUBRICANT WINTERGRADE WLW-5 5 GLS
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
Prix556.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’emballage
    5 gal (É.-U.)

Détails

  • Matériau de base
    Polymère
  • Couleur
    Vert
  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.• Gel de polymère vert translucide • Version modifiée de notre lubrifiant en gel WL pour les applications par temps froid • Essuye le câble rapidement et proprement pour un nettoyage facile • Plage de température de -12 à 43 °C ( 10 à 110 °F)
  • Numéro CUP du fabricant
    00054007417484
  • Température de fonctionnement maximale
    +110 °F
  • Température de fonctionnement min.
    +10 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    +10 à +110 °F
  • Type de colis
    Seau
  • Gamme de produits
    WLW
  • CUP_NON
    00054007417484

Aperçu

Description du fabricant
LUBRIFIANT POUR TIRAGE DE FILS 41748 HIVERNAL
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Gel de polymère vert translucide
  • Version modifiée de notre lubrifiant en gel WL pour les applications par temps froid
  • Essuye le câble rapidement et proprement pour un nettoyage facile
  • Plage de température de -12 à 43 °C ( 10 à 110 °F)

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs