Spécifications
Dimensions
- Longueur30 pi
- Résistance à la traction250.0 psi
- Épaisseur30 mil
- Largeur1 po
Details
- Matériau adhésifRésine de caoutchouc
- ApplicationAppareils électroménagers et luminaires, construction commerciale, communications, construction industrielle, isolation, opérations d’entretien et de réparation, exploitation minière, solaire, services publics, énergie éolienne
- Matériau de supportCaoutchouc en éthylène-propylène
- CouleurNoir
- Numéro de stock du fabricant80610833750
- Numéro CUP du fabricant00054007417538
- Température de fonctionnement maximale90 °C, 194 °F
- Température de fonctionnement min.0 °C, 32 °F
- Plage de température de fonctionnement0 °C à 90 °C, 32 °F à 194 °F
- Normes respectéesASTM D-4325, ASTM D-4388 Type 1, 2 et 3, HH-I-553C, RoHS 2011/65/EU
- Matériau du support de ruban adhésifCaoutchouc éthylène
- Couleur du rubanNoir
- Plage de température0 °C à 90 °C, 32 °F à 194 °F
- CUP_NON00054007417538
- Tension69,000 V
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- Adhésif en résine de caoutchouc hautement conformable et endos en caoutchouc autofusible en éthylène-propylène offrant une résistance aux UV
- Fournit une excellente dissipation thermique de la chaleur de l'épissure
- Les excellentes propriétés électriques et mécaniques offrent une étanchéité à l’humidité et des accumulations sans vide
- Résiste à des températures allant jusqu’à 90 °C ( 194 °F)
- Approuvé ASTM et conforme à la norme RoHS 2011/65/EU
Données sur la conformité et la sécurité
Literature & Catalogs
3M Abrasive Safety Flyer3M Cubitron 3 Portable Bonded Abrasives combined with 3M Powered Air Purifying Respirator Systems create a total solution that protects workers while increasing efficiency. Accomplish more without sacrificing your workers safety with this solution.
View Literature
3M Amusement Park Solutions Brochure3M provides industrial and safety products designed to enhance productivity and protect workers in amusement park applications. The lineup includes head, eye, hearing, respiratory, welding, and fall protection solutions engineered for comfort, performance, and reliability.
View Literature
3M Welding Protection Aluminium Case StudyAutomotive lightweight construction places high demands on occupational health and safety.
View Literature
3M Solving Industry Challenges Thinsulate Automotive Case StudyWeight and Cost Reduction without Compromising Performance 3M Thinsulate Acoustic Insulation
View Literature
More resources
3M Solving Industry Challenges Acoustic Solutions Case Study
With people spending more time than ever in their cars, it comes as no surprise that drivers and passengers want the quiet quality found in their homes also to be found in the vehicles that carry them to their destination.
3M Plastics Automotive Case Study
Challenged by a major automotive OEM customer to find innovative ways to reduce parts weight without sacrificing mechanical or aesthetic properties, a leading global supplier of interior plastic trim components has achieved weight reductions of 5 -13% in a number of their key components.