Motion
ISOLANT THERMORÉTRACTABLE 42391  8425-8 21/0 AWG

3M
42391 COLD SHRINK INSULATOR 8425-8 21/0 AWG

3M™ Isolant thermorétractable 8425-8, 2-1/0 AWG (35-50 mm2), 10/caisse
N° D’ARTICLE MI03177630
N° MFR42391 COLD SHRINK INSULATOR 8425-8 21/0 AWG
Prix50.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
42391 COLD SHRINK INSULATOR 8425-8 21/0 AWG

3M™ Isolant thermorétractable 8425-8, 2-1/0 AWG (35-50 mm2), 10/caisse
N° D’ARTICLE MI03177630
N° MFR42391 COLD SHRINK INSULATOR 8425-8 21/0 AWG

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix50.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Après le rétrécissement Diamètre intérieur
    0.4 po
  • Avant le diamètre intérieur de la rétrécissement
    0.82 po
  • Dimensions
    0.82 x 8 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre intérieur après rétrécissement
    0.400 po
  • Diamètre intérieur avant le retrait
    0.820 po
  • Longueur
    8 po
  • Tension nominale maximale
    1000 V
  • Longueur du tube rétractable
    8 po

Détails

  • Doublure adhésive
    Non
  • Couleur
    Noir
  • Retardateur de flamme
    Non
  • Matériel
    Caoutchouc EPDM
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 194 °F
  • Quantité du colis
    10
  • Rapport de réduction
    Non évalué
  • Matériau du tube rétractable
    Caoutchouc EPDM
  • Type de matériau de tube rétractable
    Flexible
  • Type de tube rétractable
    Tubulure thermorétrécissable
  • Type de paroi de tube rétractable
    Mur moyen
  • Normes respectées
    ANSI C119.1
  • Tension nominale
    1 kV

Aperçu

Description du fabricant
42391 ISOLANT RÉTRACTABLE À FROID
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Spécialement conçu pour l’isolation primaire des fils isolés diélectriques solides et l’épissure de câbles à 1000 volts
  • Installation simple qui ne nécessite aucun outil
  • Scellement des barils de cosses de borne, des raccords de conduit et des dérivations de conduit à câble
  • Fabriqué en caoutchouc EPDM noir
  • Fait de caoutchouc EPDM qui ne contient ni chlorures ni soufre
  • Résiste à des températures de -40 à 90 °C (-40 à 194 °F)
  • Scellement environnemental pour les communications et autres applications non électriques